SIEMENS - Schlüsselschalter O.M.R, 22mm, rund, Kunststoff, rot, Schlüsselabzug O+I

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10004FF110AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Farbe des Betätigungselements - rot
Bauform der Linse - rechteckig
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209963320
Sonepar Artikelnummer
120584362
Hersteller Artikelnummer
3SU10004FF110AA0
Hersteller Typ
3SU1000-4FF11-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10004FF110AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Farbe des Betätigungselements:
rot
Bauform der Linse:
rechteckig
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
51.7 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.089 kg
- Durchmesser: 22 mm, rund
- Material: Kunststoff
- Schließ-Nr.: 73037
- Farbe: rot
- Schaltstellungen: 2 (O-I)
- Verrastend mit einem Schaltwinkel von 90°
- Schlüsselabzug: O+I
- Einfach zu montieren mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug
- 100 % Verdrehschutz integriert
- Hohe Schutzart, geeignet für die Industrie und den Außeneinsatz
- Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Verdrahtung über Standard, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Hohe Flexibilität bei der Anbindung
- Kosten- und zeitsparende Montage
- Umfassende Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator
- Verfügbarkeit umfangreicher Dokumentation (z.B. Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm)
- Vielfältige Ausführungen und Schließsysteme verfügbar
Schlüsselschalter O.M.R
Der Schlüsselschalter SIRIUS ACT bietet einen höheren Anspruch an Zugangssicherheit und ist für industrielle Anwendungen geeignet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


