SIEMENS - Schlüsselschalter O.M.R, 22mm, rund, Kunststoff, rot, Schlüsselabzug O+I

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10004FL510AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Farbe des Betätigungselements - rot
Bauform der Linse - rechteckig
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209963368
Sonepar Artikelnummer
120584364
Hersteller Artikelnummer
3SU10004FL510AA0
Hersteller Typ
3SU1000-4FL51-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10004FL510AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Farbe des Betätigungselements:
rot
Bauform der Linse:
rechteckig
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
51.7 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.087 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Material: Kunststoff
- Schließnummer: 73037
- Farbe: rot
- Schaltstellungen: 3 (I-O-II)
- Verrastend mit Schaltwinkel: 2x45°
- Lieferumfang: 2 Schlüssel
- Montage: durch das innovative Aufschnappkonzept ohne Spezialwerkzeug möglich
- Schutzart: hoch, industrietauglich, für Außeneinsatz geeignet
- Kompakte Verdrahtungsmöglichkeiten: Standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Erhöhte Zugangssicherheit durch spezielle Schließsysteme
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
- Flexibilität bei der Auswahl und Konfiguration von Geräten durch den grafischen Online-Konfigurator
- Umfassende Dokumentation für einfache Installation und Nutzung
- Robuste Geräte, die leicht zu reinigen sind, selbst mit Hochdruckstrahl
Schlüsselschalter O.M.R
Der Schlüsselschalter O.M.R von Siemens bietet eine erhöhte Zugangssicherheit mit einem kompakten Design und mehreren Schaltstellungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


