SIEMENS - Schlüsselschalter O.M.R, 22mm, rund, Kunststoff, schwarz, Schlüsselabzug I

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10004HF210AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Farbe des Betätigungselements - Silber
Bauform der Linse - rechteckig
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209963405
Sonepar Artikelnummer
120584370
Hersteller Artikelnummer
3SU10004HF210AA0
Hersteller Typ
3SU1000-4HF21-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10004HF210AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Farbe des Betätigungselements:
Silber
Bauform der Linse:
rechteckig
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
51.7 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.087 kg
- Durchmesser: 22 mm, rund
- Material: Kunststoff
- Schließ-Nr.: 73034
- Farbe: schwarz
- Mit 2 Schlüsseln
- 2 Schaltstellungen: O-I, verrastend
- Schaltwinkel: 90°
- Zeit: 10:30h/13:30h
- Schlüsselabzug: I
- Protektionsarten: hoch, industrietauglich
- Montage: einhändig ohne Spezialwerkzeug
- Anschlussoptionen: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Einfache Montage: Dank des innovativen Aufschnappkonzepts ist keine Spezialausrüstung erforderlich.
- Hohe Flexibilität: Die Geräte können an verschiedene Systeme angebunden werden, wodurch der Verdrahtungsaufwand reduziert wird.
- Robustheit: Widerstandsfähige Geräte, die für den Außeneinsatz geeignet sind und Hochdruckreinigung standhalten.
- Vielfältige Ausführungen: Anpassbare Schließsysteme und verschiedene Schlüsselabzugstellungen.
- Grafischer Online-Konfigurator: Unterstützt bei der Auswahl und Bestellung von Geräten, Gehäusen und Beschriftungen.
Schlüsselschalter O.M.R
Der Schlüsselschalter SIRIUS ACT für einen höheren Anspruch an Zugangssicherheit bietet vielseitige Einsatzmöglichkeiten und eine benutzerfreundliche Montage.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


