SIEMENS - Schlüsselschalter O.M.R, 22mm, rund, Kunststoff, schwarz, Schlüsselabzug I

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10004HN210AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Farbe des Betätigungselements - Silber
Bauform der Linse - rechteckig
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209963962
Sonepar Artikelnummer
120584374
Hersteller Artikelnummer
3SU10004HN210AA0
Hersteller Typ
3SU1000-4HN21-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10004HN210AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Farbe des Betätigungselements:
Silber
Bauform der Linse:
rechteckig
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
51.7 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.088 kg
- Durchmesser: 22 mm, rund
- Material: Kunststoff
- Schließ-Nr.: 73034
- Farbe: schwarz
- Lieferumfang: mit 2 Schlüsseln
- 3 Schaltstellungen: I-O
- Funktionsweise: links verrastend, rechts tastend
- Schaltwinkel: 2x45°
- Schlüsselabzug: I
- Industrietauglich mit hoher Schutzart
- Kompatibel mit PROFINET, AS-Interface und IO-Link
- Für Außenanwendung geeignet, Hochdruckreinigung möglich
- Innovatives Aufschnappkonzept ermöglicht einfache Montage ohne Spezialwerkzeug.
- 100%iger Verdrehschutz reduziert Installationsfehler.
- Umfangreiche Dokumentation unterstützt bei Auswahl und Bestellung.
- Vielfältige Ausführungen und Schließsysteme bieten Flexibilität.
- Trouble-free Operation unter widrigen Bedingungen wie Staub und aggressive Laugen.
- Effiziente Vernetzung durch moderne Schnittstellen.
Schlüsselschalter O.M.R
Der Schlüsselschalter SIRIUS ACT bietet einen höheren Anspruch an Zugangssicherheit mit einer Vielzahl von modernen Designoptionen und robusten Materialien.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


