SIEMENS - Schlüsselschalter O.M.R, 22mm, rund, Kunststoff, schwarz, Schlüsselabzug I+O+II

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10004HL110AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Farbe des Betätigungselements - Silber
Bauform der Linse - rechteckig
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209963429
Sonepar Artikelnummer
120584372
Hersteller Artikelnummer
3SU10004HL110AA0
Hersteller Typ
3SU1000-4HL11-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10004HL110AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Farbe des Betätigungselements:
Silber
Bauform der Linse:
rechteckig
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
51.7 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.086 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Form: rund
- Material: Kunststoff
- Schließnummer: 73034
- Farbe: schwarz
- Inkl. 2 Schlüsseln
- 3 Schaltstellungen: I-O-II
- Verrastend mit Schaltwinkel: 2x45°
- Schlüsselabzug: I+O+II
- Produktlinie: SIRIUS ACT mit weltweiten Produkt-Zulassungen
- Einfache Montage ohne Spezialwerkzeug dank des innovativen Aufschnappkonzepts
- Hohe Schutzart ermöglicht den Einsatz in industriellen und Außenumgebungen
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen durch flexible Anschlussmöglichkeiten
- Komfortable Unterstützung bei Auswahl und Bestellung durch grafischen Online-Konfigurator
- Verfügbarkeit umfangreicher Dokumentation, wie Handbücher und Anschlussdiagramme
Schlüsselschalter O.M.R
Der Schlüsselschalter SIRIUS ACT bietet einen höheren Anspruch an Zugangssicherheit mit einem innovativen Aufschnappkonzept für die einfache Montage.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


