SIEMENS - Schlüsselschalter O.M.R, 22mm, rund, Kunststoff, schwarz, Schlüsselabzug O

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10004HC010AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Farbe des Betätigungselements - Silber
Bauform der Linse - rechteckig
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209963412
Sonepar Artikelnummer
120382856
Hersteller Artikelnummer
3SU10004HC010AA0
Hersteller Typ
3SU1000-4HC01-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10004HC010AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Farbe des Betätigungselements:
Silber
Bauform der Linse:
rechteckig
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
51.7 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.088 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Form: rund
- Material: Kunststoff
- Schließ-Nr: 73034
- Farbe: schwarz
- Schaltstellungen: 2
- Schaltwinkel: 45°
- Betätigung: tastend
- Lieferbare Ausführungen: verschiedene Schließsysteme, 2/3 Schaltstellungen, verrastende/tastende Betätigung, verschiedene Schlüsselabzugstellungen
- Einfacher Montageprozess ohne Spezialwerkzeug dank des innovativen Aufschnappkonzepts.
- 100%iger Verdrehschutz durch nutfreie Löcher bei Montagebohrungen.
- Hohe Schutzart macht die Geräte industrietauglich und für den Außeneinsatz geeignet.
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen durch digitale Anbindung über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link.
- Grafischer Online-Konfigurator unterstützt bequem bei Auswahl und Bestellung.
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar, einschließlich Handbuch und Anschlussdiagramm.
Schlüsselschalter O.M.R
Der Schlüsselschalter SIRIUS ACT bietet einen höheren Anspruch an Zugangssicherheit und vereinfacht die Montage durch ein innovatives Aufschnappkonzept.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


