SIEMENS - Schlüsselschalter O.M.R, 22mm, rund, Kunststoff, schwarz, Schlüsselabzug O

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10004HL010AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Farbe des Betätigungselements - Silber
Bauform der Linse - rechteckig
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209963948
Sonepar Artikelnummer
120584371
Hersteller Artikelnummer
3SU10004HL010AA0
Hersteller Typ
3SU1000-4HL01-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10004HL010AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Farbe des Betätigungselements:
Silber
Bauform der Linse:
rechteckig
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
51.7 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.088 kg
- Durchmesser: 22 mm, rund
- Material: Kunststoff
- Schließ-Nr.: 73034, schwarz
- Inklusive 2 Schlüssel
- 3 Schaltstellungen: I-O-II, verrastend
- Schaltwinkel: 2x45°
- Schlüsselabzug: O
- Industrietauglich mit hoher Schutzart
- Montage ohne Spezialwerkzeug mit nutfreien Löchern
- Kompatibel mit PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Vereinfachte Montage spart Zeit und Aufwand
- Hohe Flexibilität und Reduzierung von Verdrahtungsaufwand
- Robuste Bauweise widersteht extremen Bedingungen
- Grafischer Online-Konfigurator erleichtert die Auswahl
- Umfangreiche Dokumentation unterstützt Benutzer bei Installation und Nutzung
Schlüsselschalter O.M.R
Der Schlüsselschalter SIRIUS ACT bietet eine hohe Zugangssicherheit mit einem benutzerfreundlichen Design und vielseitigen Anwendungsoptionen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


