SIEMENS - Schlüsselschalter O.M.R, 22mm, rund, Kunststoff, schwarz, Schlüsselabzug O

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10004HM010AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Farbe des Betätigungselements - Silber
Bauform der Linse - rechteckig
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209963955
Sonepar Artikelnummer
120584373
Hersteller Artikelnummer
3SU10004HM010AA0
Hersteller Typ
3SU1000-4HM01-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10004HM010AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Farbe des Betätigungselements:
Silber
Bauform der Linse:
rechteckig
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
51.7 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.087 kg
- Durchmesser: 22 mm, rund, Kunststoff
- Schließnummer: 73034
- Farbe: schwarz
- Lieferumfang: 2 Schlüssel
- Schaltstellungen: 3 (I>O
- Tastend mit einem Schaltwinkel von 2x45°
- Zeitintervall: 10:30h/12h/13:30h
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Schutzart: industrietauglich und für den Außeneinsatz geeignet
- Kompatibel mit PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Einfache Montage: Montage mit nur einer Hand ohne Spezialwerkzeug erforderlich
- Schnellere Installation durch nutfreie Montagebohrungen
- Robuste Geräte, die gegen Staub, Öle und aggressive Laugen geschützt sind
- Grafischer Online-Konfigurator für einfache Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation wie Handbuch und Anschlussdiagramm verfügbar
- Verschiedene Ausführungen und Schließsysteme erhältlich
Schlüsselschalter O.M.R
Der Schlüsselschalter SIRIUS ACT bietet eine hohe Zugangssicherheit mit vielseitigen Schaltmöglichkeiten und robustem Design.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


