SIEMENS - Schlüsselschalter O.M.R, 22mm, rund, Kunststoff, schwarz, Schlüsselabzug O+I

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10004HF110AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Farbe des Betätigungselements - Silber
Bauform der Linse - rechteckig
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209963382
Sonepar Artikelnummer
120584369
Hersteller Artikelnummer
3SU10004HF110AA0
Hersteller Typ
3SU1000-4HF11-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10004HF110AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Farbe des Betätigungselements:
Silber
Bauform der Linse:
rechteckig
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
51.7 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.087 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Form: rund
- Material: Kunststoff
- Schließnummer: 73034
- Farbe: schwarz
- Lieferumfang: 2 Schlüssel
- Schaltstellungen: 2 (O-I)
- Verrastend mit einem Schaltwinkel von 90°
- Schlüsselabzug: O+I
- Schutzart: Hochgradige Schutzart für industrielle Anwendung und Außeneinsatz
- Verfügbare Ausführungen: verschiedene Schließsysteme (Siemens, C, Siemens, B, RONIS, OMR, IKON)
- Einfache Montage – nur eine Hand und kein Spezialwerkzeug erforderlich
- 100%iger Verdrehschutz bereits integriert
- Durchgängige Anwendung auch bei hoher Staub- und Wasserdichtigkeit
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand dank PROFINET, AS-Interface oder IO-Link Anbindung
- Support durch einen grafischen Online-Konfigurator für Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar, einschließlich Handbuch und Anschlussdiagramm
Schlüsselschalter O.M.R
Der Schlüsselschalter SIRIUS ACT bietet einen hohen Anspruch an Zugangssicherheit mit innovativem Design und einfacher Montage.
Technische Details:
Kunden nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


