SIEMENS - Schlüsselschalter O.M.R, 22mm, rund, Metall, hochglanz, blau, Schl.-abzug I+O+II

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10504GL110AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Farbe des Betätigungselements - blau
Bauform der Linse - rechteckig
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209971875
Sonepar Artikelnummer
120383003
Hersteller Artikelnummer
3SU10504GL110AA0
Hersteller Typ
3SU1050-4GL11-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10504GL110AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Farbe des Betätigungselements:
blau
Bauform der Linse:
rechteckig
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
51.7 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.110 kg
- Durchmesser: 22 mm, rund
- Material: Metall, hochglanz
- Schließ-Nr.: 73038
- Farbe: blau
- Lieferumfang: 2 Schlüssel
- 3 Schaltstellungen: I-O-II
- Verrastend
- Schaltwinkel: 2x45°
- Schlüsselabzug: I+O+II
- Schutzart: hoch, industrietauglich
- Befestigung: nutfreie Löcher, 100%iger Verdrehschutz
- Verdrahtung: Standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Einfacher und schneller Montageprozess mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug
- Robuste Geräte geeignet für den Außeneinsatz und Reinigung mit Hochdruckstrahl
- Minimierung von Fehlerquellen durch zentrale Verdrahtungslösungen
- Flexibilität durch verschiedene Schließsysteme und Schaltstellungen
- Umfassende Dokumentation für einfache Auswahl und Bestellung
Schlüsselschalter O.M.R
Der Schlüsselschalter SIRIUS ACT bietet einen höheren Anspruch an Zugangssicherheit mit einer robusten Bauweise und innovativer Montageoption.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


