SIEMENS - Schlüsselschalter O.M.R, 22mm, rund, Metall, hochglanz, blau, Schlüsselabzug I

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10504GF210AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Farbe des Betätigungselements - blau
Bauform der Linse - rechteckig
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209971851
Sonepar Artikelnummer
120383001
Hersteller Artikelnummer
3SU10504GF210AA0
Hersteller Typ
3SU1050-4GF21-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10504GF210AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Farbe des Betätigungselements:
blau
Bauform der Linse:
rechteckig
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
51.7 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.110 kg
- 22 mm, rund, Metall, hochglanz, blau
- Schließ-Nr. 73038 mit 2 Schlüsseln
- 2 Schaltstellungen O-I, verrastend
- Schaltwinkel 90°, 10:30h/13:30h
- Innovatives Aufschnappkonzept für einfache Montage ohne Spezialwerkzeug
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Hoch industrialisierte Schutzart, für Außeneinsatz geeignet
- Verfügbar über verschiedene Schnittstellen: PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Hohe Flexibilität dank verschiedener Schließsysteme und Betätigungsarten
- Einfache Reinigung, auch mit Hochdruckstrahl möglich
- Unterstützung bei Auswahl und Bestellung durch einen grafischen Online-Konfigurator
- Umfangreiche Dokumentation (z.B. Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm) verfügbar
Schlüsselschalter O.M.R
Der Schlüsselschalter SIRIUS ACT bietet einen höheren Anspruch an Zugangssicherheit mit einem robusten und einfach montierbaren Design.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


