SIEMENS - Schlüsselschalter O.M.R, 22mm, rund, Metall, hochglanz, blau, Schlüsselabzug O

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10504GC010AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Farbe des Betätigungselements - blau
Bauform der Linse - rechteckig
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209971868
Sonepar Artikelnummer
120382998
Hersteller Artikelnummer
3SU10504GC010AA0
Hersteller Typ
3SU1050-4GC01-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10504GC010AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Farbe des Betätigungselements:
blau
Bauform der Linse:
rechteckig
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
51.7 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.112 kg
- Durchmesser: 22 mm, rund
- Material: Metall, hochglanz
- Schließ-Nr.: 73038, blau, mit 2 Schlüsseln
- 2 Schaltstellungen: O
- Schaltwinkel: 45°
- Schlüsselabzug O
- Robuste Geräte mit hoher Schutzart, geeignet für den Außeneinsatz
- Montage ohne Spezialwerkzeug, nur mit einer Hand
- Verschiedene Anschlussoptionen: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Einfach zu montieren und zu bedienen
- Hohe Flexibilität durch reduzierte Verdrahtung
- Widerstandsfähig gegen Staub, Öle und aggressive Laugen
- Komfortable Auswahl und Bestellung durch grafischen Online-Konfigurator
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar, z.B. Handbuch, 3D-Daten
- Verschiedene Ausführungen und Schließsysteme erhältlich
Schlüsselschalter O.M.R
Der Schlüsselschalter SIRIUS ACT bietet eine höhere Zugangssicherheit durch robuste Bauweise und innovative Technik.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


