SIEMENS - Schlüsselschalter O.M.R, 22mm, rund, Metall, hochglanz, blau, Schlüsselabzug O

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10504GF010AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Farbe des Betätigungselements - blau
Bauform der Linse - rechteckig
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209971844
Sonepar Artikelnummer
120382999
Hersteller Artikelnummer
3SU10504GF010AA0
Hersteller Typ
3SU1050-4GF01-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10504GF010AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Farbe des Betätigungselements:
blau
Bauform der Linse:
rechteckig
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
51.7 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.112 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Schaltstellungen: 2 (O-I)
- Verrastend mit Schaltwinkel von 90°
- Schlüsselabzug O
- Robuste Bauweise aus Metall und hochwertigem Kunststoff
- Industrietauglich mit hoher Schutzart
- Montage ohne Spezialwerkzeug und nur mit einer Hand möglich
- Verfügbare Ausführungen: verschiedene Schließsysteme
- Erhältlich mit PROFINET, AS-Interface oder IO-Link Anbindung
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Hohe Flexibilität bei der Installation
- Einfach zu reinigende Oberfläche, sogar für Hochdruckreinigung geeignet
- Umfassende Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator
- Verfügbarkeit umfangreicher Dokumentation wie Handbücher und Anschlussdiagramme
- Vielfältige Optionen zur Leistungsanpassung
Schlüsselschalter O.M.R, 22 mm, rund, Metall, hochglanz, Schließ-Nr. 73038
Der Schlüsselschalter SIRIUS ACT bietet Zugangssicherheit mit innovativem Design und Hochglanz-Metalloberfläche.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


