SIEMENS - Schlüsselschalter O.M.R, 22mm, rund, Metall, hochglanz, blau, Schlüsselabzug O

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10504GL010AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Farbe des Betätigungselements - blau
Bauform der Linse - rechteckig
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209971882
Sonepar Artikelnummer
120383002
Hersteller Artikelnummer
3SU10504GL010AA0
Hersteller Typ
3SU1050-4GL01-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10504GL010AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Farbe des Betätigungselements:
blau
Bauform der Linse:
rechteckig
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
51.7 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.112 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Modell: Rund, Metall, hochglanz
- Schließ-Nr.: 73038
- Farbe: Blau
- Mit 2 Schlüsseln
- 3 Schaltstellungen: I-O-II
- Verrastend, Schaltwinkel 2x45°
- Schlüsselabzug: O
- Industrietauglich und für den Außeneinsatz geeignet
- Unterstützt Verdrahtung über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Einzigartiges Portfolio an Befehls- und Meldegeräten mit weltweiten Produkt-Zulassungen
- Innovatives Aufschnappkonzept für einfache Montage ohne Spezialwerkzeug
- Hohe Schutzart für zuverlässigen Betrieb unter schwierigen Bedingungen
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Grafischer Online-Konfigurator unterstützt bei Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar (z.B. Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm)
Schlüsselschalter O.M.R
Der Schlüsselschalter SIRIUS ACT bietet einen hohen Anspruch an Zugangssicherheit mit einer Vielzahl an Funktionen und einer benutzerfreundlichen Montage.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


