SIEMENS - Schlüsselschalter O.M.R, 22mm, rund, Metall, hochglanz, blau, Schlüsselabzug O+I

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10504GF110AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Farbe des Betätigungselements - blau
Bauform der Linse - rechteckig
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209971837
Sonepar Artikelnummer
120383000
Hersteller Artikelnummer
3SU10504GF110AA0
Hersteller Typ
3SU1050-4GF11-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10504GF110AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Farbe des Betätigungselements:
blau
Bauform der Linse:
rechteckig
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
51.7 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.111 kg
- Schließ-Nr. 73038
- Farbe: blau
- 2 Schaltstellungen: O-I
- Verrastend
- Schaltwinkel: 90°
- Schlüsselabzug: O+I
- Hochdruckreinigungsgeeignet
- Produkt-Zulassungen weltweit
- Kompatibel mit PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Verfügbare Ausführungen: verschiedene Schließsysteme und Schaltstellungen
- Einzigartiges Portfolio an Befehls- und Meldegeräten
- Ein-Hand-Montage ohne Spezialwerkzeug
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Industrie- und Außeneinsatz geeignet
- Minimiert Verdrahtungsaufwand und Fehlerquellen
- Grafischer Online-Konfigurator zur Unterstützung bei Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar (z.B. Handbuch, 3D-Daten)
Schlüsselschalter O.M.R, 22 mm, rund, Metall, hochglanz
Der Schlüsselschalter SIRIUS ACT bietet einen höheren Anspruch an Zugangssicherheit und ist einfach zu montieren.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


