SIEMENS - Schlüsselschalter O.M.R, 22mm, rund, Metall, hochglanz, gelb, Schlüsselabzug I

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10504JF210AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Farbe des Betätigungselements - gelb
Bauform der Linse - rechteckig
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209972827
Sonepar Artikelnummer
120383015
Hersteller Artikelnummer
3SU10504JF210AA0
Hersteller Typ
3SU1050-4JF21-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10504JF210AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Farbe des Betätigungselements:
gelb
Bauform der Linse:
rechteckig
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
51.7 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.112 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Form: rund
- Material: Metall, hochglanz
- Schließ-Nr.: 73033
- Farbe: gelb
- Lieferumfang: 2 Schlüssel
- Schaltstellungen: 2 (O-I), verrastend
- Schaltwinkel: 90°
- Zeitangaben: 10:30h/13:30h
- Integrierter 100%iger Verdrehschutz
- Hohe Schutzart, geeignet für Außeneinsatz
- Kompatibilität: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Einfach montierbar, keine Spezialwerkzeuge erforderlich
- Verringerung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Hohe Flexibilität durch verschiedene Schließsysteme verfügbar
- Komfortable Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator
- Umfangreiche Dokumentation (Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm) bereitgestellt
- Robust gegen Staub, Öle und aggressive Laugen
Schlüsselschalter O.M.R
Der Schlüsselschalter SIRIUS ACT bietet einen höheren Anspruch an Zugangssicherheit, mit einem innovativen Aufschnappkonzept für einfache Montage und robustem Design.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


