SIEMENS - Schlüsselschalter O.M.R, 22mm, rund, Metall, hochglanz, gelb, Schlüsselabzug II

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10504JP310AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Farbe des Betätigungselements - gelb
Bauform der Linse - rechteckig
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209972841
Sonepar Artikelnummer
120383016
Hersteller Artikelnummer
3SU10504JP310AA0
Hersteller Typ
3SU1050-4JP31-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10504JP310AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Farbe des Betätigungselements:
gelb
Bauform der Linse:
rechteckig
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
51.7 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.111 kg
- Durchmesser: 22 mm, rund
- Material: Metall, hochglanz
- Schaltstellungen: 3 (I>O-II)
- Betätigung: links tastend, rechts verrastend
- Schaltwinkel: 2x45°
- Lieferumfang: 2 Schlüssel
- Schlüsselabzug: II
- Montage: kein Spezialwerkzeug erforderlich, nutfreie Löcher
- Schutzart: hoch, geeignet für industrielle Anwendungen und Außeneinsatz
- Anbindung: Standardverdrahtung sowie über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Einfaches und schnelleres Montagekonzept durch innovatives Aufschnappkonzept
- Hohe Flexibilität und Reduzierung des Verdrahtungsaufwands
- Robuste Geräte verhindern Betriebsstörungen durch Staub, Öle und aggressive Laugen
- Umfangreiche Unterstützung durch den grafischen Online-Konfigurator bei Auswahl und Bestellung
- Erhältlich in verschiedenen Ausführungen und Schlüsselsystemen
Schlüsselschalter O.M.R, 22 mm, rund, Metall, hochglanz, Schließ-Nr. 73033, gelb, mit 2 Schlüsseln
Der Schlüsselschalter SIRIUS ACT bietet einen höheren Anspruch an Zugangssicherheit mit einem robusten Design und vielseitigen Anschlussmöglichkeiten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


