SIEMENS - Schlüsselschalter O.M.R, 22mm, rund, Metall, hochglanz, gelb, Schlüsselabzug O

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10504JC010AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Farbe des Betätigungselements - gelb
Bauform der Linse - rechteckig
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209972834
Sonepar Artikelnummer
120383012
Hersteller Artikelnummer
3SU10504JC010AA0
Hersteller Typ
3SU1050-4JC01-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10504JC010AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Farbe des Betätigungselements:
gelb
Bauform der Linse:
rechteckig
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
51.7 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.120 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Material: Metall, hochglanz
- Farbe: Gelb
- Schließnummer: 73033
- Mit 2 Schlüsseln
- 2 Schaltstellungen: O
- Schaltwinkel: 45°
- Zykluszeit: 10:30h/12h
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Hohe Schutzart, industrie- und außen einsatzfähig
- Verschiedene Schließsysteme verfügbar
- Einfach montierbar ohne Spezialwerkzeug
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen durch PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Grafischer Online-Konfigurator für einfache Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar (Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm)
- Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich, unempfindlich gegen Staub, Öle und aggressive Laugen
Schlüsselschalter O.M.R, 22 mm, rund, Metall, hochglanz, Schließ-Nr. 73033
Der Schlüsselschalter SIRIUS ACT bietet einen höheren Anspruch an Zugangssicherheit durch seine robuste Bauweise und einfache Montage.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


