SIEMENS - Schlüsselschalter O.M.R, 22mm, rund, Metall, hochglanz, gelb, Schlüsselabzug O

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10504JF010AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Farbe des Betätigungselements - gelb
Bauform der Linse - rechteckig
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209972810
Sonepar Artikelnummer
120383013
Hersteller Artikelnummer
3SU10504JF010AA0
Hersteller Typ
3SU1050-4JF01-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10504JF010AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Farbe des Betätigungselements:
gelb
Bauform der Linse:
rechteckig
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
51.7 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.112 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Form: rund
- Material: Metall, hochglanz
- Schließnummer: 73033
- Farbe: gelb
- Lieferumfang: 2 Schlüssel
- Schaltstellungen: 2 (O-I)
- Verrastend
- Schaltwinkel: 90°
- Schlüsselabzug: O
- Montage: durch einfaches Aufschnappen, kein Spezialwerkzeug erforderlich
- Schutzart: Hohe Schutzart für industrielle Anwendungen, auch für Außeneinsatz geeignet
- Verkabelung: Standard oder über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Einfache Montage spart Zeit und Aufwand
- Hohe Flexibilität durch reduzierte Verdrahtung
- Robust und zuverlässig, auch unter extremen Bedingungen
- Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator für einfache Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar für bessere Benutzererfahrung
Schlüsselschalter O.M.R
Der Schlüsselschalter SIRIUS ACT bietet einen höheren Anspruch an Zugangssicherheit mit innovativem Design und einer einfachen Montage.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


