SIEMENS - Schlüsselschalter O.M.R, 22mm, rund, Metall, hochglanz, gelb, Schlüsselabzug O+I

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10504JF110AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Farbe des Betätigungselements - gelb
Bauform der Linse - rechteckig
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209972803
Sonepar Artikelnummer
120383014
Hersteller Artikelnummer
3SU10504JF110AA0
Hersteller Typ
3SU1050-4JF11-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10504JF110AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Farbe des Betätigungselements:
gelb
Bauform der Linse:
rechteckig
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
51.7 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.111 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Material: Metall, hochglanz
- Schließnummer: 73033
- Farbe: gelb
- Schaltstellungen: 2 (O-I)
- Verrastend
- Schaltwinkel: 90° (10:30h/13:30h)
- Schlüsselabzug: O+I
- Industrietauglich, geeignet für den Außeneinsatz
- Kompatibilität: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Montagebohrungen: nutfreie Löcher mit 100%igem Verdrehschutz
- Einfacher Montageprozess ohne Spezialwerkzeug
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
- Hohe Schutzart ermöglicht Nutzung unter extremen Bedingungen
- Komfortable Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar (z.B. Handbuch, 3D-Daten)
- Vielfältige Ausführungen und Anpassungsoptionen erhältlich
Schlüsselschalter O.M.R
Schlüsselschalter SIRIUS ACT für einen höheren Anspruch an Zugangssicherheit mit innovativem Aufschnappkonzept und robustem Design.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


