SIEMENS - Schlüsselschalter O.M.R, 22mm, rund, Metall, hochglanz, rot, Schl.-abzug I+O+II

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10504FL110AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Farbe des Betätigungselements - rot
Bauform der Linse - rechteckig
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209971936
Sonepar Artikelnummer
120382997
Hersteller Artikelnummer
3SU10504FL110AA0
Hersteller Typ
3SU1050-4FL11-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10504FL110AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Farbe des Betätigungselements:
rot
Bauform der Linse:
rechteckig
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
51.7 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.110 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Material: Metall, hochglanz
- Schließ-Nr.: 73037
- Farbe: rot
- Schaltstellungen: 3 (I-O-II)
- Verrastend: Ja
- Schaltwinkel: 2x45°
- Schlüsselabzug: I+O+II
- Montagebohrungen: nutfreie Löcher
- Schutzart: Hoch, industrietauglich
- Verkabelung: Standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Verfügbarkeit: verschiedene Schließsysteme, 2/3 Schaltstellungen
- Einfache Montage mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug.
- Hohe Schutzart gewährleistet Beständigkeit gegen Staub, Öle und aggressive Laugen.
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen.
- Grafischer Online-Konfigurator unterstützt bei der Auswahl und Bestellung.
- Umfangreiche Dokumentation für eine einfache Handhabung.
Schlüsselschalter O.M.R
Der Schlüsselschalter SIRIUS ACT bietet einen höheren Anspruch an Zugangssicherheit mit robustem Design und einfacher Montagemöglichkeit.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


