SIEMENS - Schlüsselschalter O.M.R, 22mm, rund, Metall, hochglanz, rot, Schlüsselabzug I

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10504FF210AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Farbe des Betätigungselements - rot
Bauform der Linse - rechteckig
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209971912
Sonepar Artikelnummer
120382996
Hersteller Artikelnummer
3SU10504FF210AA0
Hersteller Typ
3SU1050-4FF21-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10504FF210AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Farbe des Betätigungselements:
rot
Bauform der Linse:
rechteckig
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
51.7 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.112 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Form: Rund
- Material: Metall, hochglanz
- Schließ-Nr.: 73037
- Farbe: Rot
- Schlüssel: 2 Schlüssel inklusiv
- Schaltstellungen: 2 (O-I)
- Verrastend
- Schaltwinkel: 90°
- Schlüsselabzug: I
- Schutzart: Hoch, geeignet für den Außeneinsatz
- Verschiedene Schließsysteme und Betätigungsvarianten verfügbar
- Einfache Montage ohne Spezialwerkzeug dank innovativem Aufschnappkonzept.
- 100%iger Verdrehschutz integriert, keine nutfreien Löcher erforderlich.
- Industrietauglich und robust, geeignet für Hochdruckreinigung.
- Vielfältige Anschlussmöglichkeiten (PROFINET, AS-Interface, IO-Link) reduzieren Verdrahtungsaufwand.
- Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator für komfortable Auswahl und Bestellung.
- Umfangreiche Dokumentation (Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm) verfügbar.
Schlüsselschalter O.M.R
Der Schlüsselschalter SIRIUS ACT bietet einen hohen Anspruch an Zugangssicherheit mit robustem Design und einfacher Montage.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


