SIEMENS - Schlüsselschalter O.M.R, 22mm, rund, Metall, hochglanz, rot, Schlüsselabzug O

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10504FC010AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Farbe des Betätigungselements - rot
Bauform der Linse - rechteckig
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209971929
Sonepar Artikelnummer
120382993
Hersteller Artikelnummer
3SU10504FC010AA0
Hersteller Typ
3SU1050-4FC01-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10504FC010AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Farbe des Betätigungselements:
rot
Bauform der Linse:
rechteckig
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
51.7 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.112 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Material: Metall, hochglanz
- Schließnummer: 73037
- Farbe: rot
- Mit 2 Schlüsseln
- 2 Schaltstellungen: O
- Schaltwinkel: 45°
- Schlüsselabzug: O
- Integrierter 100%iger Verdrehschutz
- Hohe Schutzart für industrietauglichen Einsatz, auch im Außeneinsatz
- Kombinierbar mit PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Einfach die Montage ohne Spezialwerkzeug mit nur einer Hand
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Hohe Flexibilität in der Anbindung an Steuerungen
- Geeignet für Hochdruckreinigung und widerstandsfähig gegenüber Staub, Ölen und aggressiven Laugen
- Umfassende Dokumentation und Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator
- Verfügbare Ausführungen bieten Anpassungsoptionen für verschiedene Schließsysteme und Schaltstellungen
Schlüsselschalter O.M.R, 22 mm, rund, Metall, hochglanz, Schließ-Nr. 73037
Der Schlüsselschalter SIRIUS ACT bietet eine hohe Zugangssicherheit und einfache Montage für industrielle Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


