SIEMENS - Schlüsselschalter O.M.R, 22mm, rund, Metall, hochglanz, rot, Schlüsselabzug O

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10504FF010AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Farbe des Betätigungselements - rot
Bauform der Linse - rechteckig
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209971905
Sonepar Artikelnummer
120382994
Hersteller Artikelnummer
3SU10504FF010AA0
Hersteller Typ
3SU1050-4FF01-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10504FF010AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Farbe des Betätigungselements:
rot
Bauform der Linse:
rechteckig
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
51.7 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.110 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Form: rund
- Material: Metall, hochglanz
- Schließ-Nr.: 73037
- Farbe: rot
- Mit 2 Schlüsseln
- 2 Schaltstellungen: O-I
- Verrastend
- Schaltwinkel: 90°
- Betriebszeit: 10:30h/13:30h
- Schlüsselabzug: O
- Schutzart: durchgängig hoch
- Kompatibel mit PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Einfacher Einbau mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug.
- 100%iger Verdrehschutz für eine zuverlässige Nutzung.
- Industrietauglich und für den Außeneinsatz geeignet.
- Hohe Flexibilität durch reduzierten Verdrahtungsaufwand.
- Umfangreiche Dokumentation und Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator.
Schlüsselschalter O.M.R
Der Schlüsselschalter SIRIUS ACT bietet einen höheren Anspruch an Zugangssicherheit und vereinfacht die Montage durch ein innovatives Aufschnappkonzept.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


