SIEMENS - Schlüsselschalter O.M.R, 22mm, rund, Metall, hochglanz, rot, Schlüsselabzug O+I

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10504FF110AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Farbe des Betätigungselements - rot
Bauform der Linse - rechteckig
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209971899
Sonepar Artikelnummer
120382995
Hersteller Artikelnummer
3SU10504FF110AA0
Hersteller Typ
3SU1050-4FF11-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10504FF110AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Farbe des Betätigungselements:
rot
Bauform der Linse:
rechteckig
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
51.7 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.110 kg
- Durchmesser: 22 mm, rund
- Material: Metall, hochglanz
- Schließnummer: 73037
- Farbe: rot
- Schaltstellungen: 2 (O-I)
- Verrastend, Schaltwinkel: 90°
- Schlüsselabzug: O+I
- Industrietauglich und für den Außeneinsatz geeignet
- Kompatibel mit PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Lieferbare Ausführungen: verschiedene Schließsysteme und Schaltstellungen
- Einfache Montage mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug dank innovativem Aufschnappkonzept
- Reduzierung von Verdrahtungsaufwand und Minimierung von Fehlerquellen
- Hochdruckstrahlreinigung möglich, ideal für raue Umgebungen
- Grafischer Online-Konfigurator zur Unterstützung bei Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation (z.B. Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm) verfügbar
Schlüsselschalter O.M.R
Der Schlüsselschalter SIRIUS ACT bietet einen hohen Anspruch an Zugangssicherheit mit einem robusten Design und verschiedenen Schließsystemen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


