SIEMENS - Schlüsselschalter O.M.R, 22mm, rund, Metall, hochglanz, schwarz, Schl.-abzug I

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10504HF210AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Farbe des Betätigungselements - Silber
Bauform der Linse - rechteckig
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209971967
Sonepar Artikelnummer
120383007
Hersteller Artikelnummer
3SU10504HF210AA0
Hersteller Typ
3SU1050-4HF21-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10504HF210AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Farbe des Betätigungselements:
Silber
Bauform der Linse:
rechteckig
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
51.7 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.112 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Form: rund
- Material: Metall mit hochglanz Oberfläche
- Schließ-Nr.: 73034
- Farbe: schwarz
- 2 Schlüsseln inkludiert
- Schaltwinkel: 90°
- Schaltstellungen: 2 (O-I)
- Verrastend
- Schlüsselabzug: I
- Einzigartiges Portfolio mit weltweiten Produkt-Zulassungen
- Einfaches Montagekonzept mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug
- 100%iger Verdrehschutz bereits integriert
- Hohe Schutzart für industrielle Anwendungen und Außeneinsatz
- Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Verringerung des Verdrahtungsaufwands durch alternative Anschlussmöglichkeiten (PROFINET, AS-Interface, IO-Link)
- Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator bei Auswahl und Bestellung
- Umfassende Dokumentation verfügbar (Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm)
Schlüsselschalter O.M.R
Der Schlüsselschalter SIRIUS ACT bietet eine hochwertige Lösung für Zugangssicherheit mit zwei Schaltstellungen und robustem Design.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


