SIEMENS - Schlüsselschalter O.M.R, 22mm rund Metall hochglanz schwarz Schl.-abzug I+O+II

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10504HL110AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Farbe des Betätigungselements - Silber
Bauform der Linse - rechteckig
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209971981
Sonepar Artikelnummer
120383009
Hersteller Artikelnummer
3SU10504HL110AA0
Hersteller Typ
3SU1050-4HL11-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10504HL110AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Farbe des Betätigungselements:
Silber
Bauform der Linse:
rechteckig
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
51.7 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.110 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Material: Metall, hochglanz
- Farbe: schwarz
- Schließnummer: 73034
- Schaltstellungen: 3 (I-O-II)
- Verrastend mit Schaltwinkel 2x45°
- Schlüsselabzug: I+O+II
- Montage: Aufschnappkonzept, keine Spezialwerkzeuge nötig
- Integrativer Verdrehschutz
- Schutzart: hoch, industriefest und für Außeneinsatz geeignet
- Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Verdrahtungsmöglichkeiten: Standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Lieferbare Ausführungen: verschiedene Schließsysteme, 2/3 Schaltstellungen
- Issible Montage mit nur einer Hand
- Reduktion des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Hohe Flexibilität bei der Anbindung an Steuerungen
- Umfassende Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator
- Verfügbare umfangreiche Dokumentationen (z.B. Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm)
- Vielseitige Anpassungsmöglichkeiten durch verschiedene Schlüsselabzugstellungen
Schlüsselschalter O.M.R, 22 mm, rund, Metall, hochglanz, Schließ-Nr. 73034
Der Schlüsselschalter SIRIUS ACT bietet einen höheren Anspruch an Zugangssicherheit mit verschiedenen Schaltstellungen und einer robusten Bauweise.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


