SIEMENS - Schlüsselschalter O.M.R, 22mm, rund, Metall, hochglanz, schwarz, Schl.-abzug II

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10504HP310AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Farbe des Betätigungselements - Silber
Bauform der Linse - rechteckig
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209972797
Sonepar Artikelnummer
120383011
Hersteller Artikelnummer
3SU10504HP310AA0
Hersteller Typ
3SU1050-4HP31-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10504HP310AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Farbe des Betätigungselements:
Silber
Bauform der Linse:
rechteckig
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
51.7 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.112 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Material: Metall, hochglanz
- Schließ-Nr.: 73034
- Farbe: schwarz
- Mit 2 Schlüsseln
- 3 Schaltstellungen: I>O-II
- Links tastend, rechts verrastend
- Schaltwinkel: 2x45°
- Ausführungen mit verschiedenen Schließsystemen erhältlich
- Industrietauglich, geeignet für den Außeneinsatz
- Innovatives Aufschnappkonzept ermöglicht einfache Montage ohne Spezialwerkzeug
- Hochdruckreiniger-fest und resistent gegen Staub, Öle und agressive Laugen
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand durch PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Grafischer Online-Konfigurator unterstützt bei Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar für einfache Handhabung
Schlüsselschalter O.M.R, 22 mm, rund, Metall, hochglanz, Schließ-Nr. 73034
Der Schlüsselschalter SIRIUS ACT bietet einen höheren Anspruch an Zugangssicherheit mit robustem Design und einfacher Montage.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


