SIEMENS - Schlüsselschalter O.M.R, 22mm, rund, Metall, hochglanz, schwarz, Schl.-abzug O

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10504HC010AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Farbe des Betätigungselements - Silber
Bauform der Linse - rechteckig
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209971974
Sonepar Artikelnummer
120383004
Hersteller Artikelnummer
3SU10504HC010AA0
Hersteller Typ
3SU1050-4HC01-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10504HC010AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Farbe des Betätigungselements:
Silber
Bauform der Linse:
rechteckig
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
51.7 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.112 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Form: rund
- Material: Metall, hochglanz
- Schließnummer: 73034
- Farbe: schwarz
- Lieferumfang: 2 Schlüssel
- Schaltstellungen: 2 (tastend)
- Schaltwinkel: 45°
- Schlüsselabzug: O
- Hohe Schutzart für industrielle Anwendungen
- Kompatibilität mit PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Einfach zu montieren mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug
- 100% Verdrehschutz dank nutfreier Löcher
- Industrietaugliches Gerät für Außeneinsatz, reinigungsfähig mit Hochdruckstrahl
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
- Grafischer Online-Konfigurator zur Unterstützung bei Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar
Schlüsselschalter O.M.R
Der Schlüsselschalter SIRIUS ACT bietet einen höheren Anspruch an Zugangssicherheit mit mehreren Funktionen in einem robusten Design.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


