SIEMENS - Schlüsselschalter O.M.R, 22mm, rund, Metall, hochglanz, schwarz, Schl.-abzug O

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10504HF010AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Farbe des Betätigungselements - Silber
Bauform der Linse - rechteckig
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209971950
Sonepar Artikelnummer
120383005
Hersteller Artikelnummer
3SU10504HF010AA0
Hersteller Typ
3SU1050-4HF01-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10504HF010AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Farbe des Betätigungselements:
Silber
Bauform der Linse:
rechteckig
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
51.7 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.112 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Typ: Rund, Metall, hochglanz
- Schließ-Nr.: 73034
- Farbe: Schwarz
- Mit 2 Schlüsseln
- 2 Schaltstellungen: O-I
- Verrastend
- Schaltwinkel: 90° (10:30h/13:30h)
- Montage ohne Spezialwerkzeug durch innovatives Aufschnappkonzept
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Hohe Schutzart für industrielle Anwendungen und Außeneinsatz
- Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Verschiedene Anschlussmöglichkeiten: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Lieferbare Ausführungen: verschiedene Schließsysteme, 2/3 Schaltstellungen, verrastende/tastende Betätigung
- Einfachheit: Montage mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug
- Verminderung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Erhöhte Flexibilität bei der Anbindung an Steuerungen
- Umfangreiche Dokumentation und Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator
- Robuste Geräte bieten zuverlässigen Betrieb auch unter schwierigen Bedingungen
- SIRIUS ACT - Performance in Action beim Befehlen und Melden
Schlüsselschalter O.M.R
Der Schlüsselschalter SIRIUS ACT bietet einen höheren Anspruch an Zugangssicherheit mit robustem Design und einfacher Montage.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


