SIEMENS - Schlüsselschalter O.M.R, 22mm, rund, Metall, hochglanz, schwarz, Schl.-abzug O

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10504HL010AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Farbe des Betätigungselements - Silber
Bauform der Linse - rechteckig
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209972773
Sonepar Artikelnummer
120383008
Hersteller Artikelnummer
3SU10504HL010AA0
Hersteller Typ
3SU1050-4HL01-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10504HL010AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Farbe des Betätigungselements:
Silber
Bauform der Linse:
rechteckig
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
51.7 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.112 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Form: rund
- Material: Metall, hochglanz
- Schließnummer: 73034
- Farbe: schwarz
- Lieferumfang: mit 2 Schlüsseln
- Schaltstellungen: 3 (I-O-II)
- Schaltwinkel: 2x45°
- Montagebohrungen: nutfreie Löcher, 100% Verdrehschutz integriert
- Schutzart: hoch, für industriellen und Außeneinsatz geeignet
- Zulassungen: weltweite Produkt-Zulassungen
- Anschlussmöglichkeiten: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Einfache Montage: Nur eine Hand und kein Spezialwerkzeug erforderlich.
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen.
- Flexibilität durch verschiedene Schließsysteme und Schaltstellungen.
- Grafischer Online-Konfigurator unterstützt bei Auswahl und Bestellung.
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar (z.B. Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm).
- Hohe Robustheit: Reinigung mit Hochdruckstrahl ist möglich.
Schlüsselschalter O.M.R
Der Schlüsselschalter SIRIUS ACT bietet einen höheren Anspruch an Zugangssicherheit mit mehreren Schaltstellungen und einem robusten Design.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


