SIEMENS - Schlüsselschalter O.M.R, 22mm, rund, Metall, hochglanz, schwarz, Schl.-abzug O

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10504HM010AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Farbe des Betätigungselements - Silber
Bauform der Linse - rechteckig
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209972780
Sonepar Artikelnummer
120383010
Hersteller Artikelnummer
3SU10504HM010AA0
Hersteller Typ
3SU1050-4HM01-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10504HM010AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Farbe des Betätigungselements:
Silber
Bauform der Linse:
rechteckig
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
51.7 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.112 kg
- Durchmesser: 22 mm, rund
- Material: Metall, hochglanz
- Schließ-Nr.: 73034, schwarz
- Mit 2 Schlüsseln
- 3 Schaltstellungen: I>O
- Tastend, Schaltwinkel 2x45°
- Betriebszeiten: 10:30h/12h/13:30h
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Schutzart für industrielle Anwendungen und Außeneinsatz
- Verfügbarkeit über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Einfach zu montieren, kein Spezialwerkzeug erforderlich
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Hohe Flexibilität bei der Anbindung an Steuerungen
- Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator für Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar (z.B. Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm)
- Robuste Geräte, die auch Hochdruckreinigung standhalten
Schlüsselschalter O.M.R
Der Schlüsselschalter SIRIUS ACT für einen höheren Anspruch an Zugangssicherheit bietet eine robuste und vielseitige Lösung für industrielle Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


