SIEMENS - Schlüsselschalter O.M.R, 22mm, rund, Metall, hochglanz, schwarz, Schl.-abzug O+I

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10504HF110AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Farbe des Betätigungselements - Silber
Bauform der Linse - rechteckig
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209971943
Sonepar Artikelnummer
120383006
Hersteller Artikelnummer
3SU10504HF110AA0
Hersteller Typ
3SU1050-4HF11-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10504HF110AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Farbe des Betätigungselements:
Silber
Bauform der Linse:
rechteckig
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
51.7 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.111 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Farbe: Schwarz
- Schließ-Nr.: 73034
- Mit 2 Schlüsseln
- 2 Schaltstellungen: O-I
- Verrastend mit Schaltwinkel von 90°
- Schlüsselabzug: O+I
- Industrietauglich und für den Außeneinsatz geeignet
- Verschiedene Schließsysteme: Siemens, C, Siemens, B, RONIS, OMR, IKON
- Unterstützt Standardverdrahtung sowie PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Einfache Montage: Nur eine Hand und kein Spezialwerkzeug erforderlich dank innovativem Aufschnappkonzept.
- Minimierung des Verdrahtungsaufwands und der Fehlerquellen.
- Hohe Flexibilität durch zahlreiche Konfigurationsmöglichkeiten.
- Einfache Reinigung mit Hochdruckstrahl, widerstandsfähig gegen Staub, Öle und aggressive Laugen.
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar, einschließlich Handbuch und 3D-Daten.
Schlüsselschalter O.M.R
Der Schlüsselschalter SIRIUS ACT bietet einen höheren Anspruch an Zugangssicherheit mit einem robusten, hochglänzenden Metalldesign.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


