SIEMENS - Schlüsselschalter RONIS, 22 mm, rund, Kunststoff, 2 Schalterstellungen O-I, 2x1Ö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU11004BF213TA0
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Mit Leuchtmittel - Nein
Farbe des Knopfes - Silber
Schutzart (IP) - IP67/IP69K
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621050751
Sonepar Artikelnummer
120949344
Hersteller Artikelnummer
3SU11004BF213TA0
Hersteller Typ
3SU1100-4BF21-3TA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU11004BF213TA0
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Mit Leuchtmittel:
Nein
Farbe des Knopfes:
Silber
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
49.4 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Versorgungsspannung:
5 .. 500 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.111 kg
- 22 mm Durchmesser, rund
- Kunststoffgehäuse
- Schließ-Nr. SB30 mit 2 Schlüsseln
- 2 Schaltstellungen: O-I, verrastend
- Halter inklusive
- Federzuganschluss
- Montageüberwachung mit 2 x 1Ö
- Mögliche Sonderschließungen: SB31, 421, 455
- Industrietauglich mit hoher Schutzart
- Kompatibel mit PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Einfacher Montageprozess ohne Spezialwerkzeug dank innovativem Aufschnappkonzept
- 100%iger Verdrehschutz für eine sichere Installation
- Robuste Geräte, die auch bei Hochdruckreinigung belastbar sind
- Reduzierung von Verdrahtungsaufwand und Minimierung von Fehlerquellen
- Grafischer Online-Konfigurator für Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation (z.B. Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm) verfügbar
- Lieferbare Ausführungen passen sich verschiedenen Bedürfnissen an
Schlüsselschalter RONIS
Der Schlüsselschalter RONIS bietet eine hohe Zugangssicherheit und ist für industrielle Anwendungen konzipiert.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


