SIEMENS - Schlüsselschalter RONIS, 22mm, rund, Kunststoff, Schlüsselabzug I

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10004BF210AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Farbe des Betätigungselements - Silber
Bauform der Linse - rechteckig
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209962538
Sonepar Artikelnummer
120382844
Hersteller Artikelnummer
3SU10004BF210AA0
Hersteller Typ
3SU1000-4BF21-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10004BF210AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Farbe des Betätigungselements:
Silber
Bauform der Linse:
rechteckig
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
49.4 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.055 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Material: Kunststoff
- Schließ-Nr.: SB30
- Mit 2 Schlüsseln, 2 Schaltstellungen O-I, verrastend
- Schaltwinkel: 90°
- Schlüsselabzug: I
- Kompatible Sonderschließungen: SB31, 421, 455
- Industrietauglich mit hoher Schutzart für den Außeneinsatz
- Verdrahtung über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link möglich
- Einfach zu montieren dank eines innovativen Aufschnappkonzepts ohne Spezialwerkzeug
- 100% Verdrehschutz für einfache Installation
- Robuste Bauweise ermöglicht Reinigung mit Hochdruckstrahl
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand minimiert Fehlerquellen und erhöht die Flexibilität
- Grafischer Online-Konfigurator unterstützt bei Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar, einschließlich Handbuch und Anschlussdiagramm
Schlüsselschalter RONIS
Der Schlüsselschalter RONIS mit einem Durchmesser von 22 mm bietet hohe Zugangssicherheit und ein innovatives Aufschnappkonzept für die unkomplizierte Montage.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


