SIEMENS - Schlüsselschalter RONIS, 22mm, rund, Kunststoff, Schlüsselabzug I

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10004BN210AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Farbe des Betätigungselements - Silber
Bauform der Linse - rechteckig
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209963191
Sonepar Artikelnummer
120382848
Hersteller Artikelnummer
3SU10004BN210AA0
Hersteller Typ
3SU1000-4BN21-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10004BN210AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Farbe des Betätigungselements:
Silber
Bauform der Linse:
rechteckig
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
49.4 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.054 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Material: Kunststoff
- Schließnummer: SB30
- Schlüssel: 2 Stück
- Schaltstellungen: 3 (I-O
- Verrastend: links, tastend: rechts
- Schaltwinkel: 2x45°
- Schlüsselabzug: I
- Sonderschließungen: SB31, 421, 455
- Unterstützung für PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Hohe Schutzart für industriellen und Außeneinsatz
- Einfache Montage ohne Spezialwerkzeug
- 100%iger Verdrehschutz durch nutfreie Montagebohrungen
- Hohe Zuverlässigkeit gegen Staub, Öle und aggressive Laugen
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Komfortable Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar
Schlüsselschalter RONIS
Der Schlüsselschalter RONIS ist ein robustes und vielseitiges Zugangskontrollgerät mit mehreren Schaltstellungen und einem innovativen Aufschnappkonzept für eine einfache Montage.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


