SIEMENS - Schlüsselschalter RONIS, 22mm, rund, Kunststoff, Schlüsselabzug I

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10004BL210AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Farbe des Betätigungselements - Silber
Bauform der Linse - rechteckig
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209962583
Sonepar Artikelnummer
120584350
Hersteller Artikelnummer
3SU10004BL210AA0
Hersteller Typ
3SU1000-4BL21-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10004BL210AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Farbe des Betätigungselements:
Silber
Bauform der Linse:
rechteckig
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
49.4 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.055 kg
- Durchmesser: 22 mm, rund
- Material: Kunststoff
- Schließ-Nr.: SB30, mit 2 Schlüsseln
- 3 Schaltstellungen: I-O-II
- Verrastend, Schaltwinkel: 2x45°
- Schlüsselabzug: I
- Mögliche Sonderschließungen: SB31, 421, 455
- Montage ohne Spezialwerkzeug
- Hohe Schutzart für industrielle Anwendungen
- Kompatibel mit PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Einfache Montage dank innovativem Aufschnappkonzept
- Höhere Flexibilität durch reduzierte Verdrahtung
- Robuste Bauweise, geeignet für den Außeneinsatz
- Leicht zu reinigen, sogar mit Hochdruckstrahl
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar
- Grafischer Online-Konfigurator zur Unterstützung bei Auswahl und Bestellung
Schlüsselschalter RONIS
Der Schlüsselschalter RONIS bietet einen höheren Anspruch an Zugangssicherheit mit innovativem Design und einfacher Montage.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


