SIEMENS - Schlüsselschalter RONIS, 22mm, rund, Kunststoff, Schlüsselabzug I+II

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10004BL410AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Farbe des Betätigungselements - Silber
Bauform der Linse - rechteckig
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209962576
Sonepar Artikelnummer
120584352
Hersteller Artikelnummer
3SU10004BL410AA0
Hersteller Typ
3SU1000-4BL41-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10004BL410AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Farbe des Betätigungselements:
Silber
Bauform der Linse:
rechteckig
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
49.4 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.054 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Material: Kunststoff
- Schließnummer: SB30
- Schaltstellungen: I-O-II
- Verrastend mit Schaltwinkel von 2x45°
- Schlüsselabzug Positionen: I+II
- Empfohlene Sonderschließungen: SB31, 421, 455
- Kompatibilität: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Schutzart: Hochgradig industrietauglich und für den Außeneinsatz geeignet
- Montagebohrungen: Nutzenfreie Löcher mit 100% Verdrehschutz
- Einfaches, werkzeugloses Montagekonzept mit nur einer Hand
- Hohe Flexibilität durch reduzierte Verdrahtungsaufwände
- Robuste Bauweise sichert zuverlässigen Betrieb selbst unter extremen Bedingungen
- Geräte sind leicht zu reinigen, auch unter Hochdruck
- Grafischer Online-Konfigurator erleichtert die Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation unterstützt Benutzer bei der Inbetriebnahme
Schlüsselschalter RONIS
Der Schlüsselschalter RONIS bietet eine hohe Zugangssicherheit mit drei Schaltstellungen und integriertem Verdrehschutz für vielseitige Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


