SIEMENS - Schlüsselschalter RONIS, 22mm, rund, Kunststoff, Schlüsselabzug I+O+II

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10004BL110AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Farbe des Betätigungselements - Silber
Bauform der Linse - rechteckig
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011209962552
Sonepar Artikelnummer
120378857
Hersteller Artikelnummer
3SU10004BL110AA0
Hersteller Typ
3SU1000-4BL11-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10004BL110AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Farbe des Betätigungselements:
Silber
Bauform der Linse:
rechteckig
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
49.4 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.053 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Form: rund
- Material: Kunststoff
- Schließ-Nr.: SB30
- Mit 2 Schlüsseln
- 3 Schaltstellungen: I-O-II
- Verrastend mit Schaltwinkel 2x45°
- Schlüsselabzug I+O+II
- Mögliche Sonderschließungen: SB31, 421, 455
- Portfolios unter dem Markennamen SIRIUS ACT
- Industrietauglichkeit und Außenanwendung
- Verschiedene Verdrahtungsmöglichkeiten (PROFINET, AS-Interface, IO-Link)
- Einfach zu montieren, benötigt keine Spezialwerkzeuge.
- 100%iger Verdrehschutz bereits integriert.
- Hochdruckreiniger-resistent und staubdicht.
- Verkürzung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen.
- Grafischer Online-Konfigurator für einfache Auswahl und Bestellung.
- Umfangreiche Dokumentation wie Handbuch und Anschlussdiagramm verfügbar.
Schlüsselschalter RONIS
Der Schlüsselschalter RONIS ist ein robustes und zuverlässiges Gerät mit mehreren Schaltstellungen und einem innovativen Aufschnappkonzept für eine einfache Montage.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


