SIEMENS - Schlüsselschalter RONIS, 22mm, rund, Kunststoff, Schlüsselabzug I+O+II

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10004CL110AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Farbe des Betätigungselements - Silber
Bauform der Linse - rechteckig
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209963238
Sonepar Artikelnummer
120382850
Hersteller Artikelnummer
3SU10004CL110AA0
Hersteller Typ
3SU1000-4CL11-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10004CL110AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Farbe des Betätigungselements:
Silber
Bauform der Linse:
rechteckig
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
49.4 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.053 kg
- Durchmesser: 22 mm, rund
- Material: Kunststoff
- Schließ-Nr.: 455
- Mit 2 Schlüsseln
- 3 Schaltstellungen: I-O-II
- Verrastend mit einem Schaltwinkel von 2x45°
- Schlüsselabzug in den Positionen I+O+II
- Industrietauglich mit einer hohen Schutzart
- Kompatibel mit PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Montagebohrungen: nutfreie Löcher, 100%iger Verdrehschutz
- Innovatives Aufschnappkonzept ermöglicht Montage mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug.
- Robuste Geräte sind gegen Staub, Öle und aggressive Laugen geschützt.
- Minimierung des Verdrahtungsaufwands und Fehlerquellen erhöht die Flexibilität.
- Grafischer Online-Konfigurator erleichtert die Auswahl und Bestellung von Geräten.
- Umfangreiche Dokumentation wie Handbuch und Anschlussdiagramm ist verfügbar.
Schlüsselschalter RONIS
Der Schlüsselschalter RONIS bietet jeden Komfort eines hochwertigen Zugangssteuerungssystems mit innovativem Design und einfacher Montage.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


