SIEMENS - Schlüsselschalter RONIS, 22mm, rund, Kunststoff, Schlüsselabzug I+O+II

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU11004BL111NA0
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Mit Leuchtmittel - Nein
Farbe des Knopfes - Silber
Schutzart (IP) - IP67/IP69K
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209957718
Sonepar Artikelnummer
120384666
Hersteller Artikelnummer
3SU11004BL111NA0
Hersteller Typ
3SU1100-4BL11-1NA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU11004BL111NA0
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Mit Leuchtmittel:
Nein
Farbe des Knopfes:
Silber
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
49.4 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Versorgungsspannung:
5 .. 500 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.093 kg
- 22 mm, rund, Kunststoff
- Schließ-Nr. SB30, mit 2 Schlüsseln
- 3 Schaltstellungen: I-O-II
- Verrastend, Schlüsselabzug I+O+II
- 10:30h/12h/13:30h
- Schraubanschluss
- Mögliche Sonderschließungen: SB31, 421, 455
- Industrietauglich mit hoher Schutzart
- Kompatibel mit PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar (z.B. Handbuch, 3D-Daten)
- Einfachste Montage ohne Spezialwerkzeug durch innovatives Aufschnappkonzept
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Hohe Flexibilität durch verschiedene Schließsysteme und Schaltstellungen
- Robuste Geräte, die für den Außeneinsatz geeignet sind
- Komfortable Unterstützung bei Auswahl und Bestellung durch grafischen Online-Konfigurator
Schlüsselschalter RONIS
Der Schlüsselschalter RONIS ist ein zuverlässiges Steuergerät mit verschiedenen Schaltstellungen und einem robusten Design für erhöhte Zugangssicherheit.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


