SIEMENS - Schlüsselschalter RONIS, 22mm, rund, Kunststoff, Schlüsselabzug II

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10004BL310AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Farbe des Betätigungselements - Silber
Bauform der Linse - rechteckig
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209962590
Sonepar Artikelnummer
120584351
Hersteller Artikelnummer
3SU10004BL310AA0
Hersteller Typ
3SU1000-4BL31-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10004BL310AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Farbe des Betätigungselements:
Silber
Bauform der Linse:
rechteckig
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
49.4 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.055 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Material: Kunststoff
- Schließnummer: SB30
- Schaltstellungen: 3 (I-O-II)
- Verrastend mit einem Schaltwinkel von 2x45°
- Schlüsselabzug: II
- Besondere Schließsysteme: SB31, 421, 455
- Kompatibilität: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Robust und geeignet für Außeneinsatz
- Hochdruckreinigungsfähig
- Einfache Montage: Dank des innovativen Aufschnappkonzepts ist die Installation mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug möglich.
- Minimierung des Verdrahtungsaufwands und Fehlerquellen durch vielseitige Anschlussmöglichkeiten.
- Hohe Schutzart für zuverlässigen Betrieb in rauen Umgebungen.
- Umfangreiche Dokumentation und Unterstützung durch den grafischen Online-Konfigurator.
- Flexible Auswahl bei den Ausführungen und Schaltstellungen.
Schlüsselschalter RONIS
Der Schlüsselschalter RONIS ist ein vielseitiges Steuergerät mit robustem Design, ideal für den Einsatz in industriellen Anwendungen und zur Gewährleistung von Zugangssicherheit.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


