SIEMENS - Schlüsselschalter RONIS, 22mm, rund, Kunststoff, Schlüsselabzug II

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10004BP310AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Farbe des Betätigungselements - Silber
Bauform der Linse - rechteckig
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209962644
Sonepar Artikelnummer
120584355
Hersteller Artikelnummer
3SU10004BP310AA0
Hersteller Typ
3SU1000-4BP31-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10004BP310AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Farbe des Betätigungselements:
Silber
Bauform der Linse:
rechteckig
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
49.4 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.055 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Material: Kunststoff
- Schließ-Nr: SB30
- Lieferumfang: 2 Schlüssel
- Schaltstellungen: 3 (I>O-II)
- Betätigung: links tastend, rechts verrastend
- Schaltwinkel: 2x45°
- Schlüsselabzug: II
- Produktfamilie: SIRIUS ACT
- Schutzart: hoch, industrietauglich
- Montage: ohne Spezialwerkzeug
- Konfiguration: via PROFINET, AS-Interface oder IO-Link möglich
- Einfacher und schneller Montageprozess sorgt für Zeitersparnis.
- Hohe Flexibilität durch verschiedene Schließsystemeanwendungen.
- Robuste Bauweise ermöglicht sicheren Einsatz in industriellen Umgebungen.
- Umfassende Dokumentation und grafischer Online-Konfigurator unterstützen die Nutzer.
- Die einfache Reinigung mit Hochdruckstrahl gewährleistet Langlebigkeit.
Schlüsselschalter RONIS
Der Schlüsselschalter RONIS bietet eine hohe Sicherheit mit verschiedenen Schaltstellungen und einem innovativen Montagekonzept.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


