SIEMENS - Schlüsselschalter RONIS, 22mm, rund, Kunststoff, Schlüsselabzug O

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10004BC010AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Farbe des Betätigungselements - Silber
Bauform der Linse - rechteckig
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209962545
Sonepar Artikelnummer
120378855
Hersteller Artikelnummer
3SU10004BC010AA0
Hersteller Typ
3SU1000-4BC01-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10004BC010AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Farbe des Betätigungselements:
Silber
Bauform der Linse:
rechteckig
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
49.4 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.054 kg
- Durchmesser: 22 mm, rund
- Material: Kunststoff
- Schließ-Nr.: SB30 mit 2 Schlüsseln
- 2 Schaltstellungen: O
- Schaltwinkel: 45°
- Schlüsselabzug: O
- Erhältliche Sonderschließungen: SB31, 421, 455
- Kompatibilität: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Einfaches Montagesystem: Einschnappkonzept ermöglicht Montage mit nur einer Hand ohne Spezialwerkzeug.
- Hohe Schutzart macht die Geräte industrietauglich und für den Außeneinsatz geeignet.
- Reinigungsfähigkeit mit Hochdruckstrahl ohne Beeinträchtigung des Betriebs.
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und weniger Fehlerquellen durch moderne Anbindungsmöglichkeiten.
- Grafischer Online-Konfigurator erleichtert die Auswahl und Bestellung von Geräten.
Schlüsselschalter RONIS
Der Schlüsselschalter RONIS eignet sich für Anwendungen, bei denen Zugangssicherheit und einfache Montage gefordert sind.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


