SIEMENS - Schlüsselschalter RONIS, 22mm, rund, Kunststoff, Schlüsselabzug O

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10004BF010AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Farbe des Betätigungselements - Silber
Bauform der Linse - rechteckig
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011209962521
Sonepar Artikelnummer
120382843
Hersteller Artikelnummer
3SU10004BF010AA0
Hersteller Typ
3SU1000-4BF01-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10004BF010AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Farbe des Betätigungselements:
Silber
Bauform der Linse:
rechteckig
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
49.4 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.055 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Typ: rund, Kunststoff
- Schließ-Nr.: SB30
- Lieferumfang: 2 Schlüssel
- Schaltstellungen: 2 (O-I)
- Verrastend
- Schaltwinkel: 90°
- Schlüsselabzug: O
- Mögliche Sonderschließungen: SB31, 421, 455
- Einfache Montage: kein Spezialwerkzeug erforderlich, Montagebohrungen genügen nutfreie Löcher
- 100% Verdrehschutz integriert
- Industrietauglich und für den Außeneinsatz geeignet
- Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen durch verschiedene Anschlussmöglichkeiten (PROFINET, AS-Interface, IO-Link)
- Grafischer Online-Konfigurator zur Unterstützung bei Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar (Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm)
Schlüsselschalter RONIS
Der Schlüsselschalter RONIS ist ein industrietaugliches Schaltgerät mit hoher Zugangssicherheit und innovativem Montagekonzept.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


