SIEMENS - Schlüsselschalter RONIS, 22mm, rund, Kunststoff, Schlüsselabzug O

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10004BL010AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Farbe des Betätigungselements - Silber
Bauform der Linse - rechteckig
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209962569
Sonepar Artikelnummer
120382845
Hersteller Artikelnummer
3SU10004BL010AA0
Hersteller Typ
3SU1000-4BL01-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10004BL010AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Farbe des Betätigungselements:
Silber
Bauform der Linse:
rechteckig
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
49.4 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.054 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Material: Kunststoff
- Schließnummer: SB30
- Schaltstellungen: 3 (I-O-II)
- Verrastend mit Schaltwinkel 2x45°
- Schlüsselabzug: O
- Empfohlene Sonderschließungen: SB31, 421, 455
- Öffentlich zugelassen mit PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Einfaches Montagekonzept mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug
- Hochgradiger Schutz gegen Staub und Flüssigkeiten, geeignet für den Außeneinsatz
- Reduziert Verdrahtungsaufwand und minimiert Fehlerquellen
- Grafischer Online-Konfigurator für einfache Auswahl und Bestellung
- Umfassende Dokumentation verfügbar (z.B. Handbuch, 3D-Daten)
- Flexibilität durch verschiedene Schließsysteme und Betätigungsarten
Schlüsselschalter RONIS
Der Schlüsselschalter RONIS ist ein 22 mm runder Schalter aus Kunststoff mit verschiedenen Schaltstellungen und robustem Design für hohe Zugangssicherheit.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


