SIEMENS - Schlüsselschalter RONIS, 22mm, rund, Kunststoff, Schlüsselabzug O

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10004BM010AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Farbe des Betätigungselements - Silber
Bauform der Linse - rechteckig
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209962613
Sonepar Artikelnummer
120382847
Hersteller Artikelnummer
3SU10004BM010AA0
Hersteller Typ
3SU1000-4BM01-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10004BM010AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Farbe des Betätigungselements:
Silber
Bauform der Linse:
rechteckig
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
49.4 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.054 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Material: Kunststoff
- Schließnummer: SB30
- Mit 2 Schlüsseln
- 3 Schaltstellungen: I > O < II
- Tastend mit Schaltwinkel 2x45°
- Schlüsselabzug: O
- Mögliche Sonderschließungen: SB31, 421, 455
- Industriegerecht und für den Außeneinsatz geeignet
- Über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link anschließbar
- Verschiedene Schließsysteme verfügbar
- Lieferbare Ausführungen: 2/3 Schaltstellungen, verrastende/tastende Betätigung
- Einfaches Montieren ohne Spezialwerkzeug dank des innovativen Aufschnappkonzepts
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Robust und widerstandsfähig gegen Staub, Öle und aggressive Laugen
- Grafischer Online-Konfigurator unterstützt bei Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation wie Handbuch, 3D-Daten und Anschlussdiagramm verfügbar
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
Schlüsselschalter RONIS
Der Schlüsselschalter RONIS bietet eine zuverlässige Zugangssicherheit mit einem innovativen Aufschnappkonzept für einfache Montage.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


