SIEMENS - Schlüsselschalter RONIS, 22mm, rund, Kunststoff, Schlüsselabzug O

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10004BN010AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Farbe des Betätigungselements - Silber
Bauform der Linse - rechteckig
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209963177
Sonepar Artikelnummer
120584353
Hersteller Artikelnummer
3SU10004BN010AA0
Hersteller Typ
3SU1000-4BN01-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10004BN010AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Farbe des Betätigungselements:
Silber
Bauform der Linse:
rechteckig
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
49.4 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.054 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Form: rund
- Material: Kunststoff
- Schließnummer: SB30
- Mit 2 Schlüsseln
- 3 Schaltstellungen: I-O
- Links verrastend, rechts tastend
- Schaltwinkel: 2x45°
- Lieferbare Ausführungen: verschiedene Schließsysteme
- Verdrahtung: Standard, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Einfache Montage: Dank des innovativen Aufschnappkonzepts ist keine spezielle Ausrüstung nötig.
- Industrietauglich: Hohe Schutzart und Widerstandsfähigkeit gegen Staub, Öl und aggressive Laugen.
- Flexibilität: Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen.
- Umfassende Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator für Auswahl und Bestellung.
- Erhältlich mit umfangreicher Dokumentation wie Handbüchern und Anschlussdiagrammen.
Schlüsselschalter RONIS
Der Schlüsselschalter RONIS bietet Zugangssicherheit mit einem robusten Design und einfacher Montage.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


