SIEMENS - Schlüsselschalter RONIS, 22mm, rund, Kunststoff, Schlüsselabzug O

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10004BP010AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Farbe des Betätigungselements - Silber
Bauform der Linse - rechteckig
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209962620
Sonepar Artikelnummer
120584354
Hersteller Artikelnummer
3SU10004BP010AA0
Hersteller Typ
3SU1000-4BP01-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10004BP010AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Farbe des Betätigungselements:
Silber
Bauform der Linse:
rechteckig
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
49.4 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.054 kg
- Durchmesser: 22 mm
- Typ: rund, Kunststoff
- Schließ-Nr.: SB30
- Mit 2 Schlüsseln
- 3 Schaltstellungen: I>O-II
- Links tastend, rechts verrastend
- Schaltwinkel: 2x45°
- Schlüsselabzug: O
- Mögliche Sonderschließungen: SB31, 421, 455
- Hohe Schutzart für Industrienutzung und Außeneinsatz
- Verschiedene Schließsysteme erhältlich
- Einfacher Montageprozess mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen durch verschiedene Anschlussmöglichkeiten
- Robuste Bauweise, die eine Reinigung mit Hochdruckstrahl ermöglicht
- Umfassende Dokumentation und Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator
- Flexibilität durch individuelle Anpassungsmöglichkeiten
Schlüsselschalter RONIS
Der Schlüsselschalter RONIS ist ein industrietaugliches Steuergerät mit einem innovativen Aufschnappkonzept, das die Montage erleichtert.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


