SIEMENS - Schlüsselschalter RONIS, 22mm, rund, Kunststoff, Schlüsselabzug O

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10004CC010AA0
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Farbe des Betätigungselements - Silber
Bauform der Linse - rechteckig
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209963221
Sonepar Artikelnummer
120584357
Hersteller Artikelnummer
3SU10004CC010AA0
Hersteller Typ
3SU1000-4CC01-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10004CC010AA0
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Farbe des Betätigungselements:
Silber
Bauform der Linse:
rechteckig
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67/IP69K
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Breite der Öffnung:
29.5 mm
Höhe der Öffnung:
49.4 mm
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.054 kg
- Durchmesser: 22 mm, rund
- Material: Kunststoff
- Schließ-Nr.: 455
- Mit 2 Schlüsseln
- 2 Schaltstellungen: O
- Schaltwinkel: 45°
- Schlüsselabzug: O
- Industrietauglich mit hoher Schutzart
- Montage ohne Spezialwerkzeug, nur mit einer Hand
- Verfügbare Schnittstellen: PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Vereinfachte Montage durch ein innovatives Aufschnappkonzept
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Robuste Geräte für den Außeneinsatz geeignet, einschließlich Reinigung mit Hochdruckstrahl
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Grafischer Online-Konfigurator für einfache Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar
Schlüsselschalter RONIS
Der Schlüsselschalter SIRIUS ACT bietet einen höheren Anspruch an Zugangssicherheit mit einem innovativen Aufschnappkonzept und zahlreichen Anpassungsoptionen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


